品番 : EA614DH-22
品名 : 22mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
仕様
| 二面幅 | 22mm | 全長 | 303mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 13mm | ギア数 | 72山 |
| 送り角 | 5° | 材質 | クロムバナジウム合金鋼 |
| 重量 | 420g | ||
| 2段階に曲がるダブルフレキシブル構造で、狭い場所での使用に抜群の操作性を発揮 | |||
| 狭い場所、奥深い箇所の締め、ゆるめ作業に | |||
| ラチェット感覚で素早い作業が可能なクイックスパナ搭載 | |||
| 作業時や持ち運び時の負担を軽減する軽量グリップ仕様 | |||
| 12ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,340 円(税抜)/ 6,974 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/03 10:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0468ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
