詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614H-1

品名 : 10本組/8-22mm 片目片口スパナ

仕様

メーカー TONE 型番 CS100
サイズ(mm) 8・10・11・12・13・14・17・19・21・22 全長(mm) 126~302
総重量(kg) 2.5 ケース(バッグ)サイズ(W×D×H:mm) 400×115×54
メタルケース入り
追加説明
カタログ価格

12,700 (税抜)/ 13,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/19 09:16現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0444ページ
ウェブカタログ画像

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top