品番 : EA614H-17A
品名 : 17mm 片目片口スパナ
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | CS-17 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 構造用鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| 15°タイプ | |||
| サイズ(mm) | 17 | 全長(mm) | 239 |
| 重量 | 145g | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,280 円(税抜)/ 1,408 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/12/04 23:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0451ページ | ||||
代替品
![]() |
|
メイン画像
拡大

