詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614H-24A

品名 : 24mm 片目片口スパナ

仕様

メーカー TONE 型番 CS-24
材質 構造用鋼
12ポイント
15°タイプ
サイズ(mm) 24 全長(mm) 327
重量 304g
追加説明
カタログ価格

2,100 (税抜)/ 2,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/01/20 16:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0444ページ
バリエーション一覧
EA614H-5.5A 5.5mm片目片口スパナ
EA614H-6A 6mm 片目片口スパナ
EA614H-7A 7mm 片目片口スパナ
EA614H-8A 8mm 片目片口スパナ
EA614H-9A 9mm 片目片口スパナ
EA614H-10A 10mm 片目片口スパナ
EA614H-11A 11mm 片目片口スパナ
EA614H-12A 12mm 片目片口スパナ
EA614H-13A 13mm 片目片口スパナ
EA614H-14A 14mm 片目片口スパナ
EA614H-15A 15mm 片目片口スパナ
EA614H-16A 16mm 片目片口スパナ
EA614H-17A 17mm 片目片口スパナ
EA614H-18A 18mm 片目片口スパナ
EA614H-19A 19mm 片目片口スパナ
EA614H-20A 20mm 片目片口スパナ
EA614H-21A 21mm 片目片口スパナ
EA614H-22A 22mm 片目片口スパナ
EA614H-23A 23mm 片目片口スパナ
EA614H-24A 24mm 片目片口スパナ
EA614H-25A 25mm 片目片口スパナ
EA614H-26A 26mm 片目片口スパナ
EA614H-27A 27mm 片目片口スパナ
EA614H-28A 28mm 片目片口スパナ
EA614H-29A 29mm 片目片口スパナ
EA614H-30A 30mm 片目片口スパナ
EA614H-32A 32mm 片目片口スパナ
EA614H-34A 34mm 片目片口スパナ
EA614H-35A 35mm 片目片口スパナ
EA614H-36A 36mm 片目片口スパナ
EA614H-38A 38mm 片目片口スパナ
EA614H-41A 41mm 片目片口スパナ
EA614H-46A 46mm 片目片口スパナ
EA614H-50A 50mm 片目片口スパナ
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top