品番 : EA614H-16A
品名 : 16mm 片目片口スパナ
仕様
メーカー | TONE | 型番 | CS-16 |
---|---|---|---|
材質 | 構造用鋼 | ||
12ポイント | |||
15°タイプ | |||
サイズ(mm) | 16 | 全長(mm) | 227 |
重量 | 131g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 17:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0460ページ |
拡大