品番 : EA614H-13A
品名 : 13mm 片目片口スパナ
仕様
メーカー | TONE | 型番 | CS-13 |
---|---|---|---|
材質 | 構造用鋼 | ||
12ポイント | |||
15°タイプ | |||
サイズ(mm) | 13 | 全長(mm) | 189 |
重量 | 83g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
970 円(税抜)/ 1,067 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 47 (2025/10/19 13:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0451ページ |
代替品
![]() |
|
メイン画像
拡大
.jpg)