品番 : EA614H-41A
品名 : 41mm 片目片口スパナ
仕様
メーカー | TONE | 型番 | CS-41 |
---|---|---|---|
材質 | 構造用鋼 | ||
12ポイント | |||
15°タイプ | |||
サイズ(mm) | 41 | 全長(mm) | 542 |
重量 | 1404g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,780 円(税抜)/ 10,758 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/10/19 13:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0451ページ |
メイン画像
拡大
.jpg)