品番 : EA614H-35A
品名 : 35mm 片目片口スパナ
仕様
メーカー | TONE | 型番 | CS-35 |
---|---|---|---|
材質 | 構造用鋼 | ||
12ポイント | |||
15°タイプ | |||
サイズ(mm) | 35 | 全長(mm) | 466 |
重量 | 1016g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,830 円(税抜)/ 7,513 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/18 17:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0460ページ |
拡大