品番 : EA614H-34A
品名 : 34mm 片目片口スパナ
仕様
メーカー | TONE | 型番 | CS-34 |
---|---|---|---|
材質 | 構造用鋼 | ||
12ポイント | |||
15°タイプ | |||
サイズ(mm) | 34 | 全長(mm) | 453 |
重量 | 841g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,360 円(税抜)/ 6,996 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/18 15:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0460ページ |
拡大