品番 : EA614H-26A
品名 : 26mm 片目片口スパナ
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | CS-26 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 構造用鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| 15°タイプ | |||
| サイズ(mm) | 26 | 全長(mm) | 353 |
| 重量 | 370g | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,130 円(税抜)/ 3,443 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/12/25 14:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0451ページ | ||||
メイン画像
拡大
