品番 : EA614HC-20
品名 : 3本組 フレアナットレンチ(15゚)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | M263 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 10×11・12×14・17×19mm | 全長 | 155~165mm |
| 材質 | 構造用鋼 | ||
| 15°タイプ | |||
| 6ポイント | |||
| ブレーキパイプや高圧パイプ用ナットの作業に便利です。 | |||
| ビニールパック付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,390 円(税抜)/ 8,129 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 05:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0445ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA614HC-22 : 10x11mm/155mm フレアナットレンチ(15゚) |
| セット商品 | EA614HC-24 : 12x14mm/160mm フレアナットレンチ(15゚) |
| セット商品 | EA614HC-26 : 17x19mm/165mm フレアナットレンチ(15゚) |
ウェブカタログ画像
拡大
