詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614HC-24

品名 : 12x14mm/160mm フレアナットレンチ(15゚)

仕様

メーカー TONE 型番 M26-1214
サイズ 12×14mm 全長 160mm
厚み 10×11mm 材質 構造用鋼
6ポイント
15°タイプ
ブレーキパイプや高圧パイプ用ナットの作業に便利です。
追加説明
カタログ価格

2,200 (税抜)/ 2,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/19 08:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0445ページ
バリエーション一覧
EA614HC-22 10x11mm/155mm フレアナットレンチ(15゚)
EA614HC-23 10x12mm/155mm フレアナットレンチ(15゚)
EA614HC-24 12x14mm/160mm フレアナットレンチ(15゚)
EA614HC-25 14x17mm/165mm フレアナットレンチ(15゚)
EA614HC-26 17x19mm/165mm フレアナットレンチ(15゚)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top