品番 : EA614HC-22
品名 : 10x11mm/155mm フレアナットレンチ(15゚)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | M26-1011 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 10×11mm | 全長 | 155mm |
| 厚み | 9×9.5mm | 材質 | 構造用鋼 |
| 6ポイント | |||
| 15°タイプ | |||
| ブレーキパイプや高圧パイプ用ナットの作業に便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,020 円(税抜)/ 2,222 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/19 08:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0445ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
