品番 : EA614HS-42
品名 : 7/16"x 1/2" ラチェットめがね(首振型)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | RMFWB-1416 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 工具鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| 首振機能で15°ずつの角度調整が行えます | |||
| サイズ(インチ) | 7/16×1/2 | 厚さ | 7.7×8.6mm |
| 全長 | 197mm | 重量 | 122g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,470 円(税抜)/ 3,817 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/01/20 17:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0445ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA614HS-41 5/16"x 3/8" ラチェットめがね(首振型) |
| EA614HS-42 7/16"x 1/2" ラチェットめがね(首振型) |
| EA614HS-43 9/16"x 5/8" ラチェットめがね(首振型) |
| EA614HS-44 11/16"x 3/4" ラチェットめがね(首振型) |
ウェブカタログ画像
拡大
