詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614HS-44

品名 : 11/16"x 3/4" ラチェットめがね(首振型)

仕様

メーカー TONE 型番 RMFWB-2224
材質 工具鋼
12ポイント
首振機能で15°ずつの角度調整が行えます
サイズ(インチ) 11/16×3/4 厚さ 10.3×11.2mm
全長 267mm 重量 269g
追加説明
カタログ価格

4,590 円(税抜)/ 5,049 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/05 07:42現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0445ページ
バリエーション一覧
EA614HS-41 5/16"x 3/8" ラチェットめがね(首振型)
EA614HS-42 7/16"x 1/2" ラチェットめがね(首振型)
EA614HS-43 9/16"x 5/8" ラチェットめがね(首振型)
EA614HS-44 11/16"x 3/4" ラチェットめがね(首振型)
ウェブカタログ画像
画像はEA614HS-42です。
  • 画像はEA614HS-42です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top