品番 : EA614HS-53
品名 : 8mm/285mm 超ロングラチェットメガネレンチ(首振型)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | RMA-08L |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 8 | 全長(mm) | 285 |
| 重量(g) | 88 | 厚み(mm) | 7.5×12.0 |
| 12ポイント | |||
| 超ロングサイズのため奥深い箇所の作業に最適です。 | |||
| めがね側で高トルク作業を行い、首振機構付のラチェットめがね側で早回し作業をすることで作業効率が上がります。 | |||
| ※順次、首振り機構が15°間隔の仕様へ変更になります。品番・JANコード等の変更はありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,440 円(税抜)/ 5,984 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/02 21:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0445ページ | ||||
