詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614HS-56

品名 : 13mm/380mm 超ロングラチェットメガネレンチ(首振型)

仕様

メーカー TONE 型番 RMA-13L
サイズ(mm) 13 全長(mm) 380
重量(g) 213 厚み(mm) 10.5×15.6
12ポイント
超ロングサイズのため奥深い箇所の作業に最適です。
めがね側で高トルク作業を行い、首振機構付のラチェットめがね側で早回し作業をすることで作業効率が上がります。
※順次、首振り機構が15°間隔の仕様へ変更になります。品番・JANコード等の変更はありません。
追加説明
カタログ価格

6,650 (税抜)/ 7,315 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/19 09:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0445ページ
バリエーション一覧
EA614HS-53 8mm/285mm 超ロングラチェットメガネレンチ(首振型)
EA614HS-54 10mm/315mm 超ロングラチェットメガネレンチ(首振型)
EA614HS-55 12mm/350mm 超ロングラチェットメガネレンチ(首振型)
EA614HS-56 13mm/380mm 超ロングラチェットメガネレンチ(首振型)
EA614HS-57 14mm/405mm 超ロングラチェットメガネレンチ(首振型)
EA614HS-58 17mm/435mm 超ロングラチェットメガネレンチ(首振型)
EA614HS-59 19mm/460mm 超ロングラチェットメガネレンチ(首振型)
ウェブカタログ画像
※写真はEA614HS-57です。
  • ※写真はEA614HS-57です。
  • 順次、首振り角度が15°間隔仕様へ変更になります。

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top