品番 : EA614HS-91
品名 : ラチェットめがねレンチ(4サイズ)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | RMW300 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 8×10×12×13・12×14×13×15・16×17×18×19 | 全長(mm) | 150~230 |
| 材質 | 構造用鋼 | ||
| ストレートタイプ | |||
| 12ポイント | |||
| 安全ロープ取付け穴付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/03 14:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0445ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA614HS-92 : 8x10-12x13mm ラチェットめがねレンチ |
| セット商品 | EA614HS-93 : 12x14-13x15mm ラチェットめがねレンチ |
| セット商品 | EA614HS-95 : 16x17-18x19mm ラチェットめがねレンチ |
