詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614HS-93

品名 : 12x14-13x15mm ラチェットめがねレンチ

仕様

メーカー TONE 型番 RMW-1215
サイズ(mm) 12×14×13×15 厚み(mm) 19.3×21.9
全長(mm) 230 重量(g) 147
材質 構造用鋼
安全ロープ穴付
12ポイント
ストレートタイプ
追加説明
カタログ価格

3,520 円(税抜)/ 3,872 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/05 07:38現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0445ページ
バリエーション一覧
EA614HS-92 8x10-12x13mm ラチェットめがねレンチ
EA614HS-93 12x14-13x15mm ラチェットめがねレンチ
EA614HS-94 14x17-18x19mm ラチェットめがねレンチ
EA614HS-95 16x17-18x19mm ラチェットめがねレンチ
ウェブカタログ画像
※写真はEA614HS-94です。
  • ※写真はEA614HS-94です。

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top