品番 : EA614HS-92
品名 : 8x10-12x13mm ラチェットめがねレンチ
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | RMW-0813 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 8×10×12×13 | 全長(mm) | 150 |
| 厚み(mm) | 13.8×16.8 | 材質 | 構造用鋼 |
| 重量(g) | 88 | ||
| 安全ロープ穴付 | |||
| 12ポイント | |||
| ストレートタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,060 円(税抜)/ 3,366 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/02 22:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0445ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA614HS-92 8x10-12x13mm ラチェットめがねレンチ |
| EA614HS-93 12x14-13x15mm ラチェットめがねレンチ |
| EA614HS-94 14x17-18x19mm ラチェットめがねレンチ |
| EA614HS-95 16x17-18x19mm ラチェットめがねレンチ |
