品番 : EA614HS-94
品名 : 14x17-18x19mm ラチェットめがねレンチ
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | RMW-1419 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 14×17×18×19 | 厚み(mm) | 20.2×21.9 |
| 全長(mm) | 230 | 材質 | 構造用鋼 |
| 重量(g) | 233 | ||
| 安全ロープ穴付 | |||
| 12ポイント | |||
| ストレートタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,830 円(税抜)/ 4,213 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 07:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0445ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA614HS-92 8x10-12x13mm ラチェットめがねレンチ |
| EA614HS-93 12x14-13x15mm ラチェットめがねレンチ |
| EA614HS-94 14x17-18x19mm ラチェットめがねレンチ |
| EA614HS-95 16x17-18x19mm ラチェットめがねレンチ |
