品番 : EA614LS-12
品名 : 12 mm ギアレンチ(スタビー)
仕様
| サイズ(mm) | 12 | 厚み(mm) | 5×8.3 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 105 | 重量(g) | 50 |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| 狭い場所での作業に便利なショートタイプのギアレンチ | |||
| メガネ部にラチェットギア構造を取り入れた、画期的なコンビネーションレンチです。 | |||
| 耐久性に優れ、72歯のギアで滑らず作業できます。 | |||
| 送り角が5°なので狭い場所での作業に最適です。 | |||
| 美しいミラーメッキ仕上げ | |||
| 面接触ですので、相手を傷つける事なく、確実にすばやく作業が出来ます。 | |||
| 72山のラチェット機構でありながら、コンビネーションレンチの規格トルク(メガネ部)を クリアしているので、コンビネーションレンチ同様に本締めが出来ます。 |
|||
| ※ギヤの切替えは本体を裏返しにして使用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
690 円(税抜)/ 759 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 203 (2026/10/06 06:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0405ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA614LS-12 12 mm ギアレンチ(スタビー) |
| EA614LS-13 13 mm ギアレンチ(スタビー) |
| EA614LS-14 14 mm ギアレンチ(スタビー) |
| EA614LS-17 17 mm ギアレンチ(スタビー) |
ウェブカタログ画像
拡大

