詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614LS-14

品名 : 14 mm ギアレンチ(スタビー)

仕様

サイズ(mm) 14 厚み(mm) 6.5×9
全長(mm) 115 重量(g) 70
材質 クロムバナジウム鋼
12ポイント
狭い場所での作業に便利なショートタイプのギアレンチ
メガネ部にラチェットギア構造を取り入れた、画期的なコンビネーションレンチです。
耐久性に優れ、72歯のギアで滑らず作業できます。
送り角が5°なので狭い場所での作業に最適です。
美しいミラーメッキ仕上げ
面接触ですので、相手を傷つける事なく、確実にすばやく作業が出来ます。
72山のラチェット機構でありながら、コンビネーションレンチの規格トルク(メガネ部)を
クリアしているので、コンビネーションレンチ同様に本締めが出来ます。
※ギヤの切替えは本体を裏返しにして使用してください。
追加説明
カタログ価格

810 円(税抜)/ 891 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 214

(2026/10/06 06:17現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0405ページ
バリエーション一覧
EA614LS-12 12 mm ギアレンチ(スタビー)
EA614LS-13 13 mm ギアレンチ(スタビー)
EA614LS-14 14 mm ギアレンチ(スタビー)
EA614LS-17 17 mm ギアレンチ(スタビー)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top