品番 : EA614LX-10
品名 : 10mm コンビネーションギアレンチ(ダブルラチェット)
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 38640BU |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 10mm | 全長(mm) | 157 |
| 厚み(mm) | 5.7×7.7 | 重量(g) | 48 |
| ギア数 | 72 | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 12ポイント | |||
| スパナ部もラチェット機構の為、ナットの締め緩めが容易です。 | |||
| ダブルラチェットレンチに切替レバーをプラス | |||
| サイズ | ●サイズ(mm):10●全長(mm):157●スパナ部幅(B;mm):21.9●メガネ部幅(D;mm):21.6●スパナ部厚み(A1;mm):5.7●メガネ部厚み(A2;mm):7.7 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/21 15:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0418ページ | ||||

※写真はEA614LX-14です。