詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614LX-17

品名 : 17mm コンビネーションギアレンチ(ダブルラチェット)

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 38647BU
対辺 17mm 全長(mm) 222
厚み(mm) 9.2×10.7 重量(g) 178
ギア数 72 材質 クロムバナジウム鋼
12ポイント
スパナ部もラチェット機構の為、ナットの締め緩めが容易です。
ダブルラチェットレンチに切替レバーをプラス
サイズ ●サイズ(mm):17●全長(mm):222●スパナ部幅(B;mm):37.9●メガネ部幅(D;mm):34.7●スパナ部厚み(A1;mm):9.2●メガネ部厚み(A2;mm):10.7
追加説明
カタログ価格

3,000 (税抜)/ 3,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 116

(2026/07/10 02:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0418ページ
バリエーション一覧
EA614LX-8 8mm コンビネーションギアレンチ(ダブルラチェット)
EA614LX-10 10mm コンビネーションギアレンチ(ダブルラチェット)
EA614LX-12 12mm コンビネーションギアレンチ(ダブルラチェット)
EA614LX-13 13mm コンビネーションギアレンチ(ダブルラチェット)
EA614LX-14 14mm コンビネーションギアレンチ(ダブルラチェット)
EA614LX-17 17mm コンビネーションギアレンチ(ダブルラチェット)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
※写真はEA614LX-14です。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。\n※写真はEA614LX-14です。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

外観画像
  1. IMG
ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top