詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614LY-13

品名 : 13mm/379mm 超ロングラチェットメガネレンチ(首振型)

超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 34547
材質 クロームバナジウム鋼 ギア数 72
サイズ 13mm 厚み オフセットタイプ部:8.1mm
首振りタイプ部:
14.6mm
全長 379mm 重量 225g
12ポイント
超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます。
ギア付きメガネ部は首振りタイプで、様々な角度で作業できます。
ギア付きメガネ部は正逆切り替えレバー付きで、締めにも緩めにも使用できます。
オフセットタイプのヘッドで、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。
72ギアで狭い箇所でも障害物に干渉しません。
ミラー仕上げです。
追加説明
カタログ価格

6,000 円(税抜)/ 6,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 87

(2026/11/06 09:50現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0418ページ
バリエーション一覧
EA614LY-10 10mm/312mm 超ロングラチェットメガネレンチ(首振型)
EA614LY-12 12mm/345mm 超ロングラチェットメガネレンチ(首振型)
EA614LY-13 13mm/379mm 超ロングラチェットメガネレンチ(首振型)
EA614LY-14 14mm/401mm 超ロングラチェットメガネレンチ(首振型)
EA614LY-17 17mm/433mm 超ロングラチェットメガネレンチ(首振型)
EA614LY-19 19mm/458mm 超ロングラチェットメガネレンチ(首振型)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top