品番 : EA614LY-19
品名 : 19mm/458mm 超ロングラチェットメガネレンチ(首振型)
超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 34550 |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロームバナジウム鋼 | ギア数 | 72 |
| 厚み | オフセットタイプ部:11mm 首振りタイプ部: 20.5mm |
サイズ | 19mm |
| 全長 | 458mm | 重量 | 500g |
| 12ポイント | |||
| 超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます。 | |||
| ギア付きメガネ部は首振りタイプで、様々な角度で作業できます。 | |||
| ギア付きメガネ部は正逆切り替えレバー付きで、締めにも緩めにも使用できます。 | |||
| オフセットタイプのヘッドで、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。 | |||
| 72ギアで狭い箇所でも障害物に干渉しません。 | |||
| ミラー仕上げです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,550 円(税抜)/ 9,405 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 62 (2026/11/06 09:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0418ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
