品番 : EA614SN-70
品名 : 7本組/ 8 -19mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
仕様
メーカー | TONE | 型番 | SMS700 |
---|---|---|---|
<セット内容> | 8点セット ・EA614SN-8A 8mm 片目片口スパナ(ステンレス製) ・EA614SN-10A 10mm 片目片口スパナ(ステンレス製) ・EA614SN-12A 12mm 片目片口スパナ(ステンレス製) ・EA614SN-13A 13mm 片目片口スパナ(ステンレス製) ・EA614SN-14A 14mm 片目片口スパナ(ステンレス製) ・EA614SN-17A 17mm 片目片口スパナ(ステンレス製) ・EA614SN-19A 19mm 片目片口スパナ(ステンレス製) ・PEケース |
サイズ(mm) | 8・10・12・13・14・17・19(7本組) |
全長(mm) | 120・140・160・170・180・210・235 | 材質 | ステンレス |
表面処理 | 梨地 | 用途 | 食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント、防水工事、水道工事、清掃用機器、その他ステンレスボルト・ナットを使用する箇所に最適です。 |
ケースサイズ | 353(W)×44(D)×187(H)mm | ||
12ポイント | |||
15°タイプ | |||
PEケース付 | |||
サビに強いオールステンレス製のコンビネーションスパナセットです。 | |||
樹脂トレーに比べ、優れた耐久性・環境性。 | |||
個々の製品が決められた位置に固定されているため、整理が簡単、がたつきもなく安定。 | |||
両端の取っ手で持ち運びも可能。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
33,350 円(税抜)/ 36,685 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 15:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0373ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
商品動画
