品番 : EA614SN-14A
品名 : 14mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | SMS-14 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 14mm | 全長 | 180mm |
| 厚み | 6.5×8.5㎜ | 材質 | 析出硬化系ステンレス |
| 重量 | 90g | ||
| 12ポイント | |||
| 15°タイプ | |||
| サビにくさと強度を追求したステンレス製のコンビネーションスパナ | |||
| 耐蝕性・耐薬品性・衛生面に優れています。 | |||
| 食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント、防水工事、水道工事、清掃用機器、その他ステンレスボルト・ナットを使用する箇所に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,300 円(税抜)/ 4,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 03:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0367ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

