品番 : EA614BS-14
品名 : 14mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS420) | サイズ(mm) | 14 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 175 | 重量(g) | 90 |
| 12ポイント | |||
| 15°タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,210 円(税抜)/ 4,631 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2025/11/06 16:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0373ページ 0431ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は、EA614BS-19です。
