詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614BS-13

品名 : 13mm 片目片口スパナ(ステンレス製)

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています

仕様

サイズ 13mm 全長 175mm
材質 ステンレス(SUS420) 重量 90g
12ポイント
15°タイプ
めがねレンチの先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。
高硬度で優れた延性と靭性を備えています。
弱磁性のため、高磁場環境での作業にも適しています。
一体成形鍛造技術採用
表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。
追加説明
カタログ価格

3,920 円(税抜)/ 4,312 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 42

(2026/09/26 12:24現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0367ページ 0425ページ
バリエーション一覧
EA614BS-6 6mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
EA614BS-8 8mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
EA614BS-10 10mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
EA614BS-12 12mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
EA614BS-13 13mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
EA614BS-14 14mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
EA614BS-16 16mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
EA614BS-17 17mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
EA614BS-18 18mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
EA614BS-19 19mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
EA614BS-21 21mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
EA614BS-22 22mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
EA614BS-23 23mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
EA614BS-24 24mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
EA614BS-25 25mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
EA614BS-26 26mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
EA614BS-27 27mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
EA614BS-30 30mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
EA614BS-32 32mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
EA614BS-34 34mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
EA614BS-36 36mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
EA614BS-38 38mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
EA614BS-41 41mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
EA614BS-46 46mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。
  • 表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。
  • S:13mm  L:175mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top