品番 : EA614BS-10
品名 : 10mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
仕様
| サイズ | 10mm | 全長 | 135mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS420) | 重量 | 45g |
| 12ポイント | |||
| 15°タイプ | |||
| めがねレンチの先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。 | |||
| 高硬度で優れた延性と靭性を備えています。 | |||
| 弱磁性のため、高磁場環境での作業にも適しています。 | |||
| 一体成形鍛造技術採用 | |||
| 表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,250 円(税抜)/ 3,575 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/03/31 19:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0367ページ 0425ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
