品番 : EA614BS-46
品名 : 46mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
仕様
材質 | ステンレス(SUS420) | サイズ(mm) | 46 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 480 | 重量(g) | 1760 |
12ポイント | |||
15°タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
29,000 円(税抜)/ 31,900 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/10/14 10:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0373ページ 0431ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は、EA614BS-19です。