品番 : EA614SN-22A
品名 : 22mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | SMS-22 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 22 | 厚み(mm) | 8.5×12 |
| 全長(mm) | 280 | 重量(g) | 280 |
| 材質 | 析出硬化系ステンレス | 用途 | 食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント、防水工事、水道工事、清掃用機器、その他ステンレスボルト・ナットを使用する箇所に最適です。 |
| 12ポイント | |||
| 15°タイプ | |||
| 耐蝕性・耐薬品性・衛生面に優れています。 | |||
| サビにくさと強度を追求したステンレス製のコンビネーションスパナです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,370 円(税抜)/ 9,207 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/31 06:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0367ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

