詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614SN-8A

品名 : 8mm 片目片口スパナ(ステンレス製)

仕様

メーカー TONE 型番 SMS-08
サイズ 8mm 全長 120mm
厚み 4.3×6㎜ 材質 析出硬化系ステンレス
重量 20g
12ポイント
15°タイプ
サビにくさと強度を追求したステンレス製のコンビネーションスパナ
耐蝕性・耐薬品性・衛生面に優れています。
食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント、防水工事、水道工事、清掃用機器、その他ステンレスボルト・ナットを使用する箇所に最適です。
追加説明
カタログ価格

3,350 円(税抜)/ 3,685 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/15 21:31現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0367ページ

代替品

EA614BS-8
  • 品番

    EA614BS-8

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA614SN-8A 8mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
EA614SN-14A 14mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
EA614SN-22A 22mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
EA614SN-24A 24mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top