品番 : EA614SN-21A
品名 : 21mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
仕様
メーカー | TONE | 型番 | SMS-21 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 21 | 厚み(mm) | 8.5×11.5 |
全長(mm) | 260 | 重量(g) | 240 |
材質 | 析出硬化系ステンレス | 用途 | 食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント、防水工事、水道工事、清掃用機器、その他ステンレスボルト・ナットを使用する箇所に最適です。 |
12ポイント | |||
15°タイプ | |||
耐蝕性・耐薬品性・衛生面に優れています。 | |||
サビにくさと強度を追求したステンレス製のコンビネーションスパナです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,460 円(税抜)/ 9,306 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/19 17:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0373ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)