詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614SS-4

品名 : 4.0mm 片目片口スパナ

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 16-4
サイズ 4mm
全長(L;mm):85
スパナ部外径(b;mm):12.5
メガネ部外径(d;mm):7.8
スパナ部厚み(a1;mm):3
メガネ部厚み(a2;mm):3.2
重量(g) 9
材質 クロム合金鋼
15°タイプ
6ポイント
精密な作業に最適なミニサイズのコンビネーションレンチ
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
追加説明
カタログ価格

3,020 円(税抜)/ 3,322 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/06 09:34現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0379ページ
バリエーション一覧
EA614SS-3.2 3.2mm 片目片口スパナ
EA614SS-3.5 3.5mm 片目片口スパナ
EA614SS-4 4.0mm 片目片口スパナ
EA614SS-4.5 4.5mm 片目片口スパナ
EA614SS-5 5.0mm 片目片口スパナ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

外観画像
  1. IMG
仕様
  1. PDF
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top