品番 : EA614SS-5
品名 : 5.0mm 片目片口スパナ
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 16-5 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 5mm 全長(L;mm):95 スパナ部外径(b;mm):14 メガネ部外径(d;mm):9.8 スパナ部厚み(a1;mm):3 メガネ部厚み(a2;mm):3.2 |
重量(g) | 11 |
| 材質 | クロム合金鋼 | ||
| 15°タイプ | |||
| 6ポイント | |||
| 精密な作業に最適なミニサイズのコンビネーションレンチ | |||
| 軽さと剛性感を両立するI型ボディー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,020 円(税抜)/ 3,322 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/06 08:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0379ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA614SS-3.2 3.2mm 片目片口スパナ |
| EA614SS-3.5 3.5mm 片目片口スパナ |
| EA614SS-4 4.0mm 片目片口スパナ |
| EA614SS-4.5 4.5mm 片目片口スパナ |
| EA614SS-5 5.0mm 片目片口スパナ |
