品番 : EA614ST
品名 : 15本組/ 6-32mm 片目片口スパナ
モデルチェンジ内容
26/09/18 ビニールケース付からツールロール付に変わりました。(No.57 1115)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 13/15 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 6・7・8・9・10・11・12・13・17・19・22・24・27・30・32mm(15本組) | 材質 | クロム合金鋼 |
| 重量(g) | 2236 | ||
| 15°タイプ | |||
| 12ポイント | |||
| ショートタイプ | |||
| 軽さと剛性感を両立するI型ボディー | |||
| AS-drive(面接触) | |||
| ツールロール付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
64,400 円(税抜)/ 70,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/20 20:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0380ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA614ST 15本組/ 6-32mm 片目片口スパナ |
| EA614ST-2 11本組/ 8-22mm 片目片口スパナ |
