詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614ST-2

品名 : 11本組/ 8-22mm 片目片口スパナ

モデルチェンジ内容

26/09/18 ビニールケース付からツールロール付に変わりました。(No.57 1115)

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 13/11
<セット内容> 8・9・10・11・12・13・14・15・17・19・22mm(11本組) 材質 クロム合金鋼
重量(g) 915
15°タイプ
12ポイント
ショートタイプ
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
AS-drive(面接触)
ツールロール付き
追加説明
カタログ価格

35,100 円(税抜)/ 38,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/20 20:26現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0380ページ
バリエーション一覧
EA614ST 15本組/ 6-32mm 片目片口スパナ
EA614ST-2 11本組/ 8-22mm 片目片口スパナ
ウェブカタログ画像
  • 軽さと剛性感を両立するI型ボディ

資料

仕様
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top