詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614WA-106

品名 : 5/8" コンビネーションレンチ(ラチェット式)

仕様

メーカー Wera 型番 073285
シリーズ Joker(ジョーカー) 商品名 6000Joker
サイズ 5/8” 全長 212mm
材質 クロムモリブデン鋼
ニッケルクロムメッキ仕上げ
30°の少ない角度で作業可能です。
スパナ部は12角仕様。狭い隙間でも快適な作業が可能です。
スパナ部片側は6角のプレート付。ボルト抜け落ちのストッパーにもなります。
6角プレート部にはギザ付。ナットをしっかりと固定し、強いトルクをかけることができます。
追加説明
カタログ価格

7,210 (税抜)/ 7,931 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/20 10:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0397ページ
バリエーション一覧
EA614WA-101 5/16" コンビネーションレンチ(ラチェット式)
EA614WA-102A 3/8" コンビネーションレンチ(ラチェット式)
EA614WA-103 7/16" コンビネーションレンチ(ラチェット式)
EA614WA-104 1/2" コンビネーションレンチ(ラチェット式)
EA614WA-105 9/16" コンビネーションレンチ(ラチェット式)
EA614WA-106 5/8" コンビネーションレンチ(ラチェット式)
EA614WA-107 11/16" コンビネーションレンチ(ラチェット式)
EA614WA-108 3/4" コンビネーションレンチ(ラチェット式)
ウェブカタログ画像
●画像はEA614WA-108です。
品番によりサイズ・識別カラーが異なります。
  • ●画像はEA614WA-108です。\n品番によりサイズ・識別カラーが異なります。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • メッキの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top