詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614WA-102A

品名 : 3/8" コンビネーションレンチ(ラチェット式)

仕様

メーカー Wera 型番 073281
シリーズ Joker(ジョーカー) 商品名 6000Joker
サイズ 3/8” 全長 159mm
重量 85g 材質 クロムモリブデン鋼
(ニッケルクロムメッキ仕上)
12ポイント
スパナ部表側は6角のプレート付。
ボルト抜け落ちのストッパーにもなります。
6角プレート部はギザ付の為、ナットをしっかりと固定し、錆ついたボルトでも回す事ができます。
スパナ部も12角の為、狭い隙間でも快適な作業が可能です。
追加説明
カタログ価格

5,190 円(税抜)/ 5,709 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/06 07:10現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0397ページ
バリエーション一覧
EA614WA-101 5/16" コンビネーションレンチ(ラチェット式)
EA614WA-102A 3/8" コンビネーションレンチ(ラチェット式)
EA614WA-103 7/16" コンビネーションレンチ(ラチェット式)
EA614WA-104 1/2" コンビネーションレンチ(ラチェット式)
EA614WA-105 9/16" コンビネーションレンチ(ラチェット式)
EA614WA-106 5/8" コンビネーションレンチ(ラチェット式)
EA614WA-107 11/16" コンビネーションレンチ(ラチェット式)
EA614WA-108 3/4" コンビネーションレンチ(ラチェット式)
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • メッキの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top