詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614WB-24

品名 : 24x27mm 両口スパナ

仕様

メーカー Wera 型番 020262
シリーズ Joker(ジョーカー) 商品名 6002Joker
サイズ(mm) 24×27 厚み(mm) 11×11
全長(mm) 280 重量(g) 451
材質 クロムモリブデン鋼 戻り角度 30°
スパナ部表側に6角のプレート付でボルト抜け落ちのストッパーにもなります。
6角プレート部はギザ付のため、ナットをしっかり固定し強いトルクをかけることができます。
スパナ部は12角で狭い隙間でも快適な作業が可能です。
追加説明
カタログ価格

14,000 (税抜)/ 15,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/06/20 03:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0397ページ
バリエーション一覧
EA614WB-8 8x10mm 両口スパナ
EA614WB-10 10x13mm 両口スパナ
EA614WB-17 17x19mm 両口スパナ
EA614WB-22A 22x24mm 両口スパナ
EA614WB-24 24x27mm 両口スパナ
EA614WB-27 27x32mm 両口スパナ
EA614WB-30 30x32mm 両口スパナ
ウェブカタログ画像
※画像はEA614WB-17です。
品番によりサイズ、識別カラーが異なります。
  • ※画像はEA614WB-17です。\n品番によりサイズ、識別カラーが異なります。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • ●裏側
  • ●表側

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top