品番 : EA614WB-8
品名 : 8x10mm 両口スパナ
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 020259 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Joker(ジョーカー) | 商品名 | 6002Joker |
| サイズ(mm) | 8×10 | 厚み(mm) | 5.5×5.5 |
| 全長(mm) | 141 | 重量(g) | 70 |
| 材質 | クロムモリブデン鋼 | 戻り角度 | 30° |
| スパナ部表側に6角のプレート付でボルト抜け落ちのストッパーにもなります。 | |||
| 6角プレート部はギザ付のため、ナットをしっかり固定し強いトルクをかけることができます。 | |||
| スパナ部は12角で狭い隙間でも快適な作業が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,880 円(税抜)/ 5,368 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/02 23:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0397ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA614WB-8 8x10mm 両口スパナ |
| EA614WB-10 10x13mm 両口スパナ |
| EA614WB-17 17x19mm 両口スパナ |
| EA614WB-22A 22x24mm 両口スパナ |
| EA614WB-24 24x27mm 両口スパナ |
| EA614WB-27 27x32mm 両口スパナ |
| EA614WB-30 30x32mm 両口スパナ |
ウェブカタログ画像
拡大
品番によりサイズ、識別カラーが異なります。
