品番 : EA614WD-2
品名 : 10-13mm/7/16"-1/2" クイックスパナ(ラチェットアクション)
ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします。
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 020100 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 6004Joker | シリーズ | Joker(ジョーカー) |
| サイズ | 10~13mm 7/16”~1/2” |
厚み(mm) | 10 |
| 全長(mm) | 154 | 重量(g) | 65 |
| ミリ・インチを問わずワンタッチで口幅を自動調整 | |||
| 振り幅30°のラチェット機構で省スペースかつ素早い作業が可能 | |||
| 平行で滑らかな開口部が面接触し、変形・傷つきを防止 | |||
| 本締め可能 | |||
| 引掛け用穴付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,470 円(税抜)/ 9,317 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/31 16:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0017ページ 0398ページ 0490ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
