品番 : EA614WD-4
品名 : 16-19mm/5/ 8"-3/4" クイックスパナ(ラチェットアクション)
ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします。
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 020101 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Joker(ジョーカー) | 商品名 | 6004Joker |
| サイズ | 16~19mm 5/8”~3/4” |
厚み(mm) | 14 |
| 全長(mm) | 224 | ||
| 振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます。 | |||
| 重量(g) | 162 | ||
| ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/05/23 03:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0017ページ 0398ページ 0490ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
