詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614WG

品名 : 5本組/8-19mm コンビネーションレンチ

スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます

仕様

メーカー Wera 型番 020230
シリーズ Joker(ジョーカー) 商品名 6003Joker
<セット内容> 5本 サイズ(mm) 8・10・13・17・19
全長(mm) 115~230 材質 クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)
15°タイプ
12ポイント
スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。
スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
追加説明
カタログ価格

15,400 円(税抜)/ 16,940 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/20 17:50現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0398ページ
バリエーション一覧
EA614WG 5本組/8-19mm コンビネーションレンチ
EA614WG-1 11本組/8-19mm コンビネーションレンチセット
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top