品番 : EA614WG-1
品名 : 11本組/8-19mm コンビネーションレンチセット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 020231 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Joker(ジョーカー) | 商品名 | 6003Joker |
| <セット内容> | 11本組 | サイズ(mm) | 8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19 |
| 全長(mm) | 115~230 | 材質 | クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上) |
| 15°タイプ | |||
| 12ポイント | |||
| スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。 | |||
| スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、スピーディーに作業できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
35,100 円(税抜)/ 38,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/29 19:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0398ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA614WG 5本組/8-19mm コンビネーションレンチ |
| EA614WG-1 11本組/8-19mm コンビネーションレンチセット |
ウェブカタログ画像
拡大
