品番 : EA614WG-2
品名 : 15本組/5.5-19mm コンビネーションレンチセット
スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 020302 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Joker(ジョーカー) | 商品名 | 6003Joker |
| サイズ(mm) | 5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19(15本組) | 全長(mm) | 105(2本)・110・115・120・125・135・148・160・167・174・182・190・210・230 |
| 材質 | クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上) | ||
| 12ポイント | |||
| 15°タイプ | |||
| スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。 | |||
| スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
44,500 円(税抜)/ 48,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 13:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0398ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
