品番 : EA615AC-1
品名 : 13本組/ 4-17mm 薄口スパナセット
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 31303 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 4.0・5.0・5.5・6.0・7.0・8.0・9.0・10・11・12・13・14・17(13本組) | 全長 | 70~140mm |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | サイズ(W×D×H)mm | 153×86×30(パッケージサイズ) |
| 重量(g) | 350 | ||
| 15°×75°タイプ | |||
| 左右のアングルが異なる為、様々な用途に対応 | |||
| ダブルナット作業や精密作業に便利な薄口仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,250 円(税抜)/ 9,075 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/31 17:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0418ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
